カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- モノタロウ(9)
- CCS(シーシーエス)(5)
- CKD(141)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(14)
- KOITO(小糸製作所)(10)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- omron(オムロン)(7)
- RECOM(10)
- SMC(53)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- TOKISTAR(8)
- TRACO POWER(11)
- エレコム(4)
- カシムラ(13)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ドーワ(4)
- マリンテック(5)
- 三木プーリ(37)
- 東芝テリー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「24v 35w」の検索結果
特価

スイッチング電源(24V/35W)
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.2W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC1.5入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)0.7/115VAC、0.42/230VAC定格出力電力(W)36入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~1.5電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)21.6~28.8(出力電圧許容差±1.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)24RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±0.5%入力電源効率(%)88時間(ms)セットアップ時間:1000/230VAC、2000/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:30/230VAC、12/115VAC at full load
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
DDR-240シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除仕様分離式:あり長さ(mm)40幅(mm)152.2奥行(mm)113.5定格電力(W)240温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)4dc出力数1