カテゴリ

  • 制御機器(22)
    • スイッチング電源(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • モノタロウ(50)
  • TDKラムダ(111)
  • Bellnix(ベルニクス)(14)
  • アーガス(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(66)
  • アルス(イーター電機)(14)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • Murata Power Solutions(110)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • セルスター(34)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • EBM PAPST(198)
  • omron(オムロン)(466)
  • Panasonic(パナソニック)(213)
  • RS PRO(964)
  • SMC(758)
  • TRACO POWER(1,254)
  • XP POWER(421)
  • 三菱電機(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc/dc」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-24

    MEAN WELL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9.2 → 18 V dc, 15W, SD-15A-5

    MEAN WELL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲 短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護 低リプルノイズ 3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 12 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 4.75 → 5.5V絶縁電圧 = 2kV ac幅 = 51mmロードレギュレーション = ±0.5%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)DC9.2→18RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24

    MEAN WELL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
  • MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12 MEAN WELL

    MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12

    MEAN WELL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証
    仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RD-35シリーズ MEAN WELL

    RD-35シリーズ

    MEAN WELL
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
    長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • HRPG-1000 シリーズ MEAN WELL

    HRPG-1000 シリーズ

    MEAN WELL
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
    長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RD-65シリーズ MEAN WELL

    RD-65シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
    長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • RT-65シリーズ MEAN WELL

    RT-65シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RD-50シリーズ MEAN WELL

    RD-50シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
    長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • RT-85シリーズ MEAN WELL

    RT-85シリーズ

    MEAN WELL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RSP-750シリーズ MEAN WELL

    RSP-750シリーズ

    MEAN WELL
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
    用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途長さ(mm)250形状カバー付幅(mm)127質量(g)1600奥行(mm)41定格電力(W)753.6温度(℃)-30~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RD-125シリーズ MEAN WELL

    RD-125シリーズ

    MEAN WELL
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷
    出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
  • MSP-1000シリーズ MEAN WELL

    MSP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    7日以内出荷
    内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
    長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RCP-1000シリーズ MEAN WELL

    RCP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
    長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
  • RQ-125シリーズ MEAN WELL

    RQ-125シリーズ

    MEAN WELL
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)120温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、4.5A、11A、500mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
  • RPT-60シリーズ MEAN WELL

    RPT-60シリーズ

    MEAN WELL
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。
    長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)29定格電力(W)50温度(℃)-20~+65出力電圧(V)5dc、±15dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A、4A、500mAパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • RT-125シリーズ MEAN WELL

    RT-125シリーズ

    MEAN WELL
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
    長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
  • QP-320シリーズ MEAN WELL

    QP-320シリーズ

    MEAN WELL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット
    長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
  • RPT-160シリーズ MEAN WELL

    RPT-160シリーズ

    MEAN WELL
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。
    長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)330奥行(mm)34.6定格電力(W)98温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、5A、14Aパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
  • Mean Well 組み込みリニア電源 MEAN WELL

    Mean Well 組み込みリニア電源

    MEAN WELL
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
dc/dcコンバーター24v特集