カテゴリ
- 制御機器(17)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- TRACO POWER(70)
- MURATA(村田製作所)(19)
- コーセル(15)
- パトライト(PATLITE)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- XP POWER(9)
- DiodesZetex(9)
- をくだ屋技研(7)
- RS PRO(7)
- TDKラムダ(5)
- onsemi(5)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- KEMET(4)
- NTツール(3)
- Vesrah(3)
- EATON(イートン)(3)
- Murata Power Solutions(3)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「dc088」の検索結果

RD-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598税込¥3,9581個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RD-35シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RT-65シリーズ
MEAN WELL¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)98質量(g)440奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RS-150シリーズ
MEAN WELL(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RD-50シリーズ
MEAN WELL¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RT-85シリーズ
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
RS-100シリーズ
MEAN WELL¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)600奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
PSP-600 シリーズ
MEAN WELL¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)170形状カバー付幅(mm)120質量(g)1900奥行(mm)93温度(℃)-20~+60入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPS-400シリーズ
MEAN WELL¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
RD-125シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷出力1のデュアル出力タイプは、出力電圧を-5%~10%まで調整可能。簡単な取り付け。高い効率。70℃までの高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型化、高電力密度化。過負荷、過電圧保護機能。ネジ端子。短絡回路長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)133温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、24dc入力電圧(V)176 ~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流4.6パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RSP-320シリーズ
MEAN WELL¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)900奥行(mm)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)124~370dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RQ-125シリーズ
MEAN WELL¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。高調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100 %全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38定格電力(W)120温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、4.5A、11A、500mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
RPS-60シリーズ
MEAN WELL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)29定格電力(W)60温度(℃)-20~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RT-125シリーズ
MEAN WELL¥5,598~税込¥6,158~1個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度、105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)700奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数3
AD-155シリーズ
MEAN WELL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ユニバーサルAC入力。バッテリ充電器UPS機能。短絡、過負荷、及び過電圧保護。バッテリ残量低下保護。ビルトインEMIフィルタ。100%全負荷バーンインテスト。用途セキュリティ産業やバッテリバックアップシステムに最適長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)110質量(g)880奥行(mm)50定格電力(W)156.5温度(℃)-10~+60出力電圧(V)54dc入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2.7A、200mAパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数2
RPS-500シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1