カテゴリ
- 制御機器(21)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- KEMET(40)
- Murata Power Solutions(29)
- MURATA(村田製作所)(23)
- omron(オムロン)(16)
- RECOM(57)
- RS PRO(189)
- SMC(47)
- TDKラムダ(36)
- TELEMECANIQUE SENSORS(59)
- TRACO POWER(710)
- XP POWER(206)
- コーセル(34)
- パナソニックコネクト(22)
- マキタ(26)
- マリンテック(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)

MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 72 V dc, 15W, SD-15C-24
MEAN WELL¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証仕様入力電圧公称 = 48 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 21.6 → 26.4V絶縁電圧 = 2kV ac奥行き = 28mmロードレギュレーション = ±0.2%最高温度 = +60℃定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)DC36→72RoHS指令(10物質対応)対応
MEAN WELL DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 15W, SD-15B-12
MEAN WELL¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証仕様入力電圧公称 = 24 V dc実装タイプ = シャーシマウント分離式 = あり出力数 = 1出力電圧調整範囲 = 10.8 → 13.2V絶縁電圧 = 2kV ac長さ = 78mmロードレギュレーション = ±0.3%最低温度 = -10℃定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12入力電圧範囲(V)DC18→36RoHS指令(10物質対応)対応
RSD-60シリーズ
MEAN WELL¥7,698税込¥8,4681個当日出荷4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ長さ(mm)128幅(mm)60奥行(mm)25定格電力(W)60温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
SD-15シリーズ
MEAN WELL¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷2:1のワイド入力範囲。短絡や過負荷/電圧に対する優れた保護。低リプルノイズ。内蔵EMIフィルタ。LED電源インジケータ長さ(mm)78幅(mm)51奥行(mm)28定格電力(W)15温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)2ac出力数1
SD-50シリーズ
MEAN WELL¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)159幅(mm)97奥行(mm)38定格電力(W)50温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
SD-25シリーズ
MEAN WELL¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から8日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)99幅(mm)97奥行(mm)36定格電力(W)25温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
UHP-350シリーズ
MEAN WELL¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から8日以内出荷薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から8日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
SD-100シリーズ
MEAN WELL¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から8日以内出荷高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
RPS-500シリーズ
MEAN WELL¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷高効率。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。無消費電力:0.5W未満。漏洩電流:220μA未満温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
UHP-500シリーズ
MEAN WELL¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から8日以内出荷薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ長さ(mm)232形状カバー付幅(mm)81質量(g)905奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
ELP-75シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RPS-400シリーズ
MEAN WELL¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から8日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力数1
ERDN20シリーズ
MEAN WELL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力 1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。超広い動作温度範囲:-40→+80℃( +60℃ディレーティング)。2 チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵用途産業用制御システム、半導体の製造装置、ファクトリオートメーション、電気機械装置取付デスクトップ電流範囲(A)入力:20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ冗長性モジュール
SD-350シリーズ
MEAN WELL¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁長さ(mm)215幅(mm)115奥行(mm)50定格電力(W)350温度(℃)-20~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
UHP-1000シリーズ
MEAN WELL¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品長さ(mm)240形状カバー付幅(mm)115質量(g)1700奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)250~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
UHP-300シリーズ
MEAN WELL¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品長さ(mm)237形状カバー付幅(mm)100質量(g)1400奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
DRDN20シリーズ
MEAN WELL¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置取付DINレール取り付け電流範囲(A)入力:20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ冗長性モジュール
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら