カテゴリ
- 制御機器(42)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- XP POWER(163)
- TDKラムダ(93)
- TRACO POWER(78)
- コーセル(35)
- COTEK(コーテック)(10)
- 新ダイワ(6)
- ホンダ(5)
- omron(オムロン)(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- SCC JAPAN(3)
- TRENDnet(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- RS PRO(2)
- FIRSTCOM(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- スイデン(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「dc370」の検索結果
特価

RS-15シリーズ
MEAN WELL(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力タイプ単一形状カバー付長さ(mm)62.5幅(mm)51質量(g)130奥行(mm)28温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-25シリーズ
MEAN WELL¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)78形状カバー付幅(mm)51質量(g)200奥行(mm)28温度(℃)-20~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-50シリーズ
MEAN WELL¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)127質量(g)3000奥行(mm)83.5温度(℃)-20~70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-75シリーズ
MEAN WELL¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)129形状カバー付幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥48,980税込¥53,8781個当日出荷高効率。長寿命、高い信頼性。低プロファイル:1U。高電力密度。補助電源:5V/0.5A。内蔵デュアルファン。DC OK 信号。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ。容易に取り付け。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧と過熱保護長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41温度(℃)-20~+60入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ形状カバー付幅(mm)55取付方式シャーシマウント奥行(mm)26温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
EPS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)85奥行(mm)24定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-150シリーズ
MEAN WELL¥6,698税込¥7,3681個当日出荷高効率。30mmの低プロファイル設計で、1Uへの取り付けに適す。内蔵アクティブPFC機能。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。ショートサーキット。過負荷。過電圧及び過熱。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ用途産業用オートメーションシステム、機械仕様、電子機器、家庭用電化製品、1Uの低プロファイルインストールを必要とする計器やシステム長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)99質量(g)600奥行(mm)30定格電力(W)151温度(℃)-30~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電流(A)6.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-2400シリーズ
MEAN WELL¥87,980税込¥96,7781個欠品中AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)3.3奥行(mm)63.5定格電力(W)2400温度(℃)-20~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)180~264ac、254~370dc出力電流(A)100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-350シリーズ
MEAN WELL¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ長さ(mm)220形状カバー付幅(mm)62質量(g)680奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPS-15シリーズ
MEAN WELL¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷から7日以内出荷小型基板サイズ。無負荷時の消費電力: 0.3W未満。ユニバーサルAC入力。24mm低プロファイル。空気の自然対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)63.5形状オープンフレーム幅(mm)45.7質量(g)57奥行(mm)24定格電力(W)15温度(℃)-30~+70入力電圧(V)120→370dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-750シリーズ
MEAN WELL¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途長さ(mm)250形状カバー付幅(mm)127質量(g)1600奥行(mm)41定格電力(W)753.6温度(℃)-30~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RS-35シリーズ
MEAN WELL¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト長さ(mm)99形状カバー付幅(mm)82質量(g)300奥行(mm)36温度(℃)-25~+70入力電圧(V)120~370dc、85~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
PSP-600 シリーズ
MEAN WELL¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷から7日以内出荷出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。長さ(mm)170形状カバー付幅(mm)120質量(g)1900奥行(mm)93温度(℃)-20~+60入力電圧(V)124→370dc、88→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
EPP-120Sシリーズ
MEAN WELL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
RSP-320シリーズ
MEAN WELL¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷30 mmの低プロファイル設計で1U取り付けに対応。内蔵アクティブPFC機能。高効率。内蔵DCファンによる強制通気。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。LEDインジケータ長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)900奥行(mm)30温度(℃)-30~+70入力電圧(V)124~370dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
UHP-1000シリーズ
MEAN WELL¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。出力電圧と定電流レベルをプログラム可能。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OK アクティブ信号。動作高度:最大5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・または装置、テストおよび測定装置、レーザー関連機器、充電関連機器、家庭電化製品長さ(mm)240形状カバー付幅(mm)115質量(g)1700奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)250~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
UHP-500シリーズ
MEAN WELL¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ長さ(mm)232形状カバー付幅(mm)81質量(g)905奥行(mm)31温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
MSP-1000シリーズ
MEAN WELL¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源:5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPT-60シリーズ
MEAN WELL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)29定格電力(W)50温度(℃)-20~+65出力電圧(V)5dc、±15dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1.5A、4A、500mAパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
RPS-200シリーズ
MEAN WELL¥7,498~税込¥8,248~1個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。電源オンLEDインジケータ。温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応出力数1
UHP-300シリーズ
MEAN WELL¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷薄型、低プロファイル (41mm)。ファンレスで伝導冷却設計。300VACのサージ入力に5秒間耐える。内蔵アクティブPFC機能。保護 :短絡/過負荷/過電圧/過熱。内蔵リモートオン / オフ制御。DC OKリレーコンタクト。動作時の最高高度5000m。電源オンのLEDインジケータ用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械・電子機器・電子機器・装置、家庭電化製品長さ(mm)237形状カバー付幅(mm)100質量(g)1400奥行(mm)41温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付出力数1
HRP-150シリーズ
MEAN WELL¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷超高効率 - 最大90%、長寿命で高い信頼性。小型、高電力密度。1Uの低プロファイル - 高さ38mm。最高70℃の高い動作温度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。定電流制限回路内蔵。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(-10%→+15%)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)610奥行(mm)38定格電力(W)150温度(℃)-40~+70出力電圧(V)15dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
CSP-3000シリーズ
MEAN WELL¥69,980~税込¥76,978~1個7日以内出荷AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)4000奥行(mm)63.5定格電力(W)3000温度(℃)-20~+65入力電圧(V)180→264ac、254→370dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPS-75シリーズ
MEAN WELL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)260奥行(mm)31温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RCP-1000シリーズ
MEAN WELL¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
EPP-400シリーズ
MEAN WELL¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
ELP-75シリーズ
MEAN WELL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-2000シリーズ
MEAN WELL¥86,980税込¥95,6781個欠品中高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41定格電力(W)2000温度(℃)-25~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRPG-450シリーズ
MEAN WELL¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1200奥行(mm)41定格電力(W)456温度(℃)-40~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)9.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRP-100シリーズ
MEAN WELL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)380奥行(mm)38定格電力(W)105.6温度(℃)-40~+60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSP-75シリーズ
MEAN WELL¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)440奥行(mm)30定格電力(W)75温度(℃)-25~+70出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
HRPG-200シリーズ
MEAN WELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合長さ(mm)199形状カバー付幅(mm)98質量(g)770奥行(mm)38定格電力(W)132温度(℃)-40~+70出力電圧(V)3.3dc入力電圧(V)120→370dc、85→264ac出力電流(A)40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RPT-160シリーズ
MEAN WELL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。無負荷時の消費電力:0.5W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。5 V/1Aのスタンバイ出力。電源良好及びフェールセーフ信号出力。調整可能出力電圧(4.75→5.5Vメイン出力)。EN61000-3-2適合の力率補正。EMI: EN55011、EN55022 Class B適合。短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護。長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)330奥行(mm)34.6定格電力(W)98温度(℃)-20~+70出力電圧(V)5dc、±12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流1A、5A、14Aパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数3
EPP-200シリーズ
MEAN WELL¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
QP-320シリーズ
MEAN WELL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷出力電圧調整可能(出力1及び2のみ、-5→+10%)。内蔵ファン。電流容量はPeak 20A(24Vdc出力)。取り付けが容易。全負荷バーンインテスト100%。高効率。長寿命、高い信頼性。過負荷。過電圧及び過熱保護。パワーグッド及びパワーフェイル信号出力。電源オンLEDインジケータ。リモートセンス出力1及び2。ねじ止め端子。ショートサーキット長さ(mm)215形状カバー付幅(mm)115質量(g)1200奥行(mm)50定格電力(W)316温度(℃)-10~+70出力電圧(V)5dc、±12dc、±24dc入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応出力電流2A、3A、10A、20Aパッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数4
RPS-120Sシリーズ
MEAN WELL¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 4000m。長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、ANSI/AAMI ES60601、BS EN/EN60601-1、ICE60601-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1