カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • Roxburgh EMC(4)
  • 未来工業(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • LUMILEDS(1)
  • MASCOT(1)
  • RS PRO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-1w」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SD-1000シリーズ MEAN WELLSD-1000シリーズMEAN WELL
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)127定格電力(W)1000奥行(mm)41長さ(mm)295温度(℃)-20~+60出力数1絶縁電圧(kV)2acRoHS指令(10物質対応)対応
ELP-75シリーズ MEAN WELLELP-75シリーズMEAN WELL
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
幅(mm)60温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント質量(g)250出力数1形状オープンフレーム入力電圧(V)127→370dc、90→264ac長さ(mm)175奥行(mm)27パッケージオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ