カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • RECOM(2)
  • SCHAFFNER(2)
  • XP POWER(2)
  • RS PRO(2)
  • 未来工業(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KEMET(1)
  • LUMILEDS(1)
  • Roxburgh EMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-3w」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • EPS-35シリーズ MEAN WELL

    EPS-35シリーズ

    MEAN WELL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ユニバーサル85-264Vac入力。低無負荷消費電力:0.3W未満。LEDによる電源オン表示。24mmの低プロファイル及び小型な3インチx2インチサイズ。自由大気対流冷却・短絡、過負荷及び過電圧保護。EN55022(CISPR22)クラスBのEMC基準準拠。高調波電流はEN61000-3-2、-3に適合
    パッケージオープンフレーム出力電流(A)3形状オープンフレーム入力電圧(V)120→370dc、85→264ac長さ(mm)76.2定格電力(W)36温度(℃)-30~+70出力数1奥行(mm)24実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8出力電圧(V)12dc質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • SD-1000シリーズ MEAN WELL

    SD-1000シリーズ

    MEAN WELL
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高信頼性。1Uの低プロファイル 41mm。高電力密度 10.7W/inch3。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。12V、0.25A補助出力。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EMC、EN55022 Class Bに適合。速度制御機能付き内蔵デュアルファンによる強制空冷。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡、過負荷、過電圧、過熱からの保護。2kV入出力間絶縁
    幅(mm)127定格電力(W)1000奥行(mm)41長さ(mm)295温度(℃)-20~+60出力数1絶縁電圧(kV)2acRoHS指令(10物質対応)対応
  • RPS-60シリーズ MEAN WELL

    RPS-60シリーズ

    MEAN WELL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒
    質量(g)150形状オープンフレーム出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1温度(℃)-20~+70出力電流(A)2.5定格電力(W)60奥行(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • RPS-75シリーズ MEAN WELL

    RPS-75シリーズ

    MEAN WELL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。
    出力数1長さ(mm)127実装タイプシャーシマウント奥行(mm)31質量(g)260温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状オープンフレームパッケージオープンフレーム幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELP-75シリーズ MEAN WELL

    ELP-75シリーズ

    MEAN WELL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    幅(mm)60温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント質量(g)250出力数1形状オープンフレーム入力電圧(V)127→370dc、90→264ac長さ(mm)175奥行(mm)27パッケージオープンフレームRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ