カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • omron(オムロン)(15)
  • タッチパネルシステムズ(11)
  • タカノ(10)
  • TDKラムダ(9)
  • パトライト(PATLITE)(7)
  • KENWOOD(7)
  • LAPP(7)
  • TRUSCO(6)
  • ハンマーキャスター(6)
  • イスカル(5)
  • 共立電気計器(4)
  • テクロック(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • EBM PAPST(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • LASCAR(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「emc-5」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RSD-200シリーズ MEAN WELL

    RSD-200シリーズ

    MEAN WELL
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
    温度(℃)-40~+70出力数1出力電圧(V)24dc出力電流(A)8.4入力電圧(V)16.8~31.2dc定格電力(W)201.6奥行(mm)40長さ(mm)191絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSD-150シリーズ MEAN WELL

    RSD-150シリーズ

    MEAN WELL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155適合(鉄道認証)。自由大気対流冷却。PCB保護対応半密閉型。定電流制限回路内蔵。105℃長寿命電解コンデンサを使用。100%全負荷バーンインテスト。5G防振機能。電源オンのLED表示。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護及び入力逆極性保護。EN55022 (CISPR22)伝導放射へのEMC適合:クラスA、放射線放出:クラスB、EN50121-3-2
    出力電流(A)12.5長さ(mm)189定格電力(W)150出力電圧(V)12dc温度(℃)-40~+70入力電圧(V)16.8~31.2dc絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)36出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSD-100シリーズ MEAN WELL

    RSD-100シリーズ

    MEAN WELL
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
    奥行(mm)36長さ(mm)161出力数1定格電力(W)100.8絶縁電圧(kV)4dc出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • RPS-75シリーズ MEAN WELL

    RPS-75シリーズ

    MEAN WELL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    小型3x5インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満。医療安全認定。低漏洩電流:200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。リモートセンス。短絡/過負荷/過電圧保護。
    出力数1長さ(mm)127実装タイプシャーシマウント奥行(mm)31質量(g)260温度(℃)-20~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状オープンフレームパッケージオープンフレーム幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • RPS-60シリーズ MEAN WELL

    RPS-60シリーズ

    MEAN WELL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒
    質量(g)150形状オープンフレーム出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1温度(℃)-20~+70出力電流(A)2.5定格電力(W)60奥行(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRPG-450シリーズ MEAN WELL

    HRPG-450シリーズ

    MEAN WELL
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトイン冷却ファンON-OFF制御。内蔵のDC OK信号。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    定格電力(W)456幅(mm)105長さ(mm)218実装タイプシャーシマウント奥行(mm)41質量(g)1200温度(℃)-40~+70出力数1出力電流(A)9.5出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、85→264acパッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRP-100シリーズ MEAN WELL

    HRP-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    実装タイプシャーシマウント奥行(mm)38出力数1入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac定格電力(W)105.6出力電圧(V)48dc質量(g)380出力電流(A)2.2長さ(mm)159温度(℃)-40~+60幅(mm)97パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
  • HRPG-200シリーズ MEAN WELL

    HRPG-200シリーズ

    MEAN WELL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。定電流制限回路内蔵。ビルトインリモート検出機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷、過電圧、過熱保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合
    出力電圧(V)3.3dc温度(℃)-40~+70幅(mm)98定格電力(W)132奥行(mm)38形状カバー付入力電圧(V)120→370dc、85→264acパッケージカバー付長さ(mm)199実装タイプシャーシマウント質量(g)770出力電流(A)40出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ