カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epp-200-24」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPP-200シリーズ MEAN WELL

    EPP-200シリーズ

    MEAN WELL
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。
    用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具入力電圧(V)113~370dc、80~264ac奥行(mm)29実装タイプパネルマウント質量(g)190幅(mm)50.8長さ(mm)101.6出力数1形状オープンフレーム温度(℃)-30~+70取付方式パネルマウント安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ