カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「epp-400-24」の検索結果

EPP-400シリーズ
MEAN WELL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具形状オープンフレーム入力電圧(V)113→370dc、80→264ac出力数1パッケージオープンフレーム奥行(mm)35質量(g)390長さ(mm)127実装タイプパネルマウント温度(℃)-30~+70幅(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応