絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- TRUSCO(2)
- サンコー(三甲)(57)
- ヴォルラース(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(714)
- EPSON(13)
- LAPP(18)
- PEPPERL+FUCHS(166)
- RS PRO(170)
- SKC(環境測定)(30)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- SPARKFUN(18)
- アズワン(14)
- エレコム(42)
- ホンダ(56)
- メディアカバーマーケット(31)
- 三菱ふそう(13)
- 鹿島化学金属(UKB)(39)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

EPP-400シリーズ
MEAN WELL¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から8日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)127形状オープンフレーム幅(mm)76.2質量(g)390奥行(mm)35温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113→370dc、80→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプパネルマウント出力数1
EPP-120Sシリーズ
MEAN WELL¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷から8日以内出荷EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m長さ(mm)76.2形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)130取付方式PCBマウント奥行(mm)28温度(℃)-30~+85入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBマウント出力数1
EPP-200シリーズ
MEAN WELL¥6,898~税込¥7,588~1個8日以内出荷ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵アクティブPFC機能。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵12V/0.5Aファン電源。電源オンLEDインジケータ。用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)190取付方式パネルマウント奥行(mm)29温度(℃)-30~+70入力電圧(V)113~370dc、80~264ac安全規格PFC、UL62368-1、EAC、BS EN/EN62368-1、ICE62368-1、CE、UKCA動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント出力数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら