カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • COOLER MASTER(4)
  • DNライティング(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • PULS(2)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
  • SMC(1)
  • TDKラムダ(3)
  • TOA(1)
  • TRACO POWER(14)
  • VISHAY(22)
  • エレポン化工機(2)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ナカトミ(3)
  • ノーブランド(2)
  • ファーステック(2)
  • ホンダ(8)
  • 寺崎電気産業(4)
  • 山金工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfc-3」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • RSP-750シリーズ MEAN WELL

    RSP-750シリーズ

    MEAN WELL
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
    用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途長さ(mm)250形状カバー付幅(mm)127質量(g)1600奥行(mm)41定格電力(W)753.6温度(℃)-30~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)15.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • RCP-1000シリーズ MEAN WELL

    RCP-1000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    ユニバーサルAC入力/全域。内蔵5V/0.3A補助電源。内蔵アクティブPFC機能、PF>0.96、EN61000-3-2、-3。保護:短絡/過負荷/過電圧/ 過熱。EN55022 (CISPR22)クラスBに対応するEMC保護。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。シングルユニットのリモート制御。ビルトインリモート検出機能。出力電圧トリム機能。ホットスワップ動作。AC OK/DC OK信号。内部Oリングダイオード。
    長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)1900奥行(mm)41定格電力(W)720温度(℃)-20~+60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)60RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプラックマウント出力数1
  • RSP-2000シリーズ MEAN WELL

    RSP-2000シリーズ

    MEAN WELL
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    高効率。21.4W/in3の高電力密度。0.97を超えるアクティブPFC及びPFを内蔵。ファン速度制御付き内蔵DCファンによる強制空冷。内蔵5V@0.3A、12V@0.8A補助電源。最大4ユニットの並列機能を内蔵(最大8000Wのアクティブ電流を共有)。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。 リモートセンサ機能を内蔵。DC OK信号。OTPアラーム信号。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。1U取り付け用の41mmの低プロファイル設計
    用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途、LCDパネルバーンインシステム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ長さ(mm)295形状カバー付幅(mm)127質量(g)2000奥行(mm)41定格電力(W)2000温度(℃)-25~+70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)127~370dc、90~264ac出力電流(A)42RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • ELP-75シリーズ MEAN WELL

    ELP-75シリーズ

    MEAN WELL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5W未満。内蔵アクティブPFC機能。短絡、過負荷及び過電圧保護。1U低プロファイル。電源オンのLEDインジケータ。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)175形状オープンフレーム幅(mm)60質量(g)250奥行(mm)27温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • HRP-100シリーズ MEAN WELL

    HRP-100シリーズ

    MEAN WELL
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    高効率、長寿命、高信頼性。負荷電力消費なし、0.5 W未満。内蔵アクティブPFC機能。ビルトインリモートON-OFF制御。短絡、過負荷及び過電圧保護。300Vacのサージ入力に5秒間耐えることが可能。1Uの低プロファイル38 mm。EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正。EMC: EN 55022 Class B適合。
    長さ(mm)159形状カバー付幅(mm)97質量(g)380奥行(mm)38定格電力(W)105.6温度(℃)-40~+60出力電圧(V)48dc入力電圧(V)120→370dc、 85→264ac出力電流(A)2.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
電源(制御機器)カテゴリ