カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rps-60-24」の検索結果

RPS-60シリーズ
MEAN WELL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷小型2x4インチ、高電力密度。高効率、長寿命、高信頼性。ユニバーサル入力電圧90-264Vac、127-370Vdc。省電力電源。負荷電力消費:0.75W未満医療安全認定。低漏洩電流: 200μA未満。出力電圧調整可能(-5→+10%)。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC:N55022 Class Bに適合。短絡/過負荷/過電圧保護。追加ピーク電流の定格:10%、10秒長さ(mm)101.6形状オープンフレーム幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)29定格電力(W)60温度(℃)-20~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)125~373dc、88~264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1