カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rsd-300b-24」の検索結果
特価

RSD-300シリーズ
MEAN WELL¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から7日以内出荷77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠長さ(mm)216奥行(mm)40温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1