カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- ParkerTAIYO(16)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- REI-SEA(1)
- レクザム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rsd60」の検索結果

RSD-60シリーズ
MEAN WELL¥7,398~税込¥8,138~1個欠品中4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ長さ(mm)128幅(mm)60奥行(mm)25定格電力(W)60温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1