カテゴリ
- 制御機器(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- コーセル(4)
- omron(オムロン)(3)
- タカチ電機工業(3)
- TDKラムダ(2)
- 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rsp-3000-24」の検索結果
特価

RSP-1500シリーズ
MEAN WELL¥73,980~税込¥81,378~1個当日出荷から7日以内出荷高効率。長寿命、高い信頼性。内蔵ファン。リモートセンス。リモートオン/オフ制御。アラーム信号出力。電源オンのLEDインジケータ。取り付けが簡単。出力電圧調整可能(±10%)。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)127質量(g)3000奥行(mm)83.5温度(℃)-20~70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac定格出力電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプシャーシマウント出力数1
CSP-3000シリーズ
MEAN WELL¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷AC入力180~264VAC。内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制空冷。出力電圧/電流はプログラム可能。内蔵リモートオン/オフ制御/補助電源/電源OK信号。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱/ファン障害。用途工場制御または自動化装置。テストおよび測定装置。レーザー関連機器。UV硬化装置。魚灯。バーンイン機能長さ(mm)278形状カバー付幅(mm)177.8質量(g)4000奥行(mm)63.5定格電力(W)3000温度(℃)-20~+65入力電圧(V)180→264ac、254→370dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)
MEAN WELL¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
HRPG-1000 シリーズ
MEAN WELL¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から7日以内出荷内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。長さ(mm)218形状カバー付幅(mm)105質量(g)1500奥行(mm)63.5温度(℃)-40~+70入力電圧(V)127→370dc、90→264acRoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
RSD-300シリーズ
MEAN WELL¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から7日以内出荷77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠長さ(mm)216奥行(mm)40温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1