カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • MEAN WELL
  • KITO(キトー)(780)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-100b-24」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SD-100シリーズ MEAN WELL

    SD-100シリーズ

    MEAN WELL
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    高い信頼性。2:1のワイド入力電圧範囲。調整型出力。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能。EMC: EN55022 Class Bに適合。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧保護。1.5kV入出力間絶縁
    長さ(mm)199幅(mm)98奥行(mm)38定格電力(W)100温度(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)1.5ac出力数1
  • RSD-100シリーズ MEAN WELL

    RSD-100シリーズ

    MEAN WELL
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    2:1のワイド入力範囲。4000VDC I/O絶縁。EN50155 (鉄道認定)に適合。自由大気対流冷却。半密閉型で基板を保護。定電流制限回路を内蔵。短絡、過負荷、過電圧、入力逆極性保護。105℃長寿命電解コンデンサ使用。100%全負荷バーンインテスト。5Gの耐振動。EMC 準拠:EN55022 クラス B、EN50155(EN50121-3-2)
    長さ(mm)161奥行(mm)36定格電力(W)100.8温度(℃)-40~+70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)14.4~33.6dc出力電流(A)4.2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kV)4dc出力数1
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ