カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- MEAN WELL
- リーベックス(7)
- ブロードウォッチ(4)
- CKD(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- ELPA(1)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- アトムリビンテック(1)
- ナガイレーベン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd3000lcd」の検索結果

SD-500シリーズ
MEAN WELL¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から7日以内出荷高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応