カテゴリ

  • 研磨材(32)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • 電動工具(7)
絞り込み
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)
  • モノタロウ(152)
  • ノーブランド(112)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • 廣杉計器(17)
  • コクヨ(24)
  • 岩田製作所(146)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • エスコ(263)
  • (16)
  • 大同メタル工業(10)
  • 友屋(20)
  • Panasonic(パナソニック)(2,332)
  • KANA(片山チエン)(344)
  • コガネイ(342)
  • NTN(エヌティーエヌ)(307)
  • 大阪魂(287)
  • PISCO(ピスコ)(232)
  • NACHI(不二越)(230)
  • TRUSCO(225)
  • 鹿島化学金属(UKB)(202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Φ15」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)ほか
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
スーパーつるぎ 105 高速電機(富士製砥)スーパーつるぎ 105高速電機(富士製砥)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10枚)
当日出荷
抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業外径(Φmm)105穴径(Φmm)15粒度36砥粒A仕様両面補強シリーズつるぎ硬度S品種A36S BF2最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料金属、ステンレス耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
標準切断砥石 つるぎ100 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ100高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼直径(Φmm)100外径(Φmm)100外径D(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材アルミナトラスコ品番123-1987種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリム 金属・ステンレス用高速電機(富士製砥)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.0直径(Φmm)105穴径(Φmm)15シリーズ雷鳥最高使用周速度(m/min)4800品種AX46S BF2外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
オフセット型切断砥石 白鷺 高速電機(富士製砥)オフセット型切断砥石 白鷺高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度SRoHS指令(10物質対応)対応
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド 高速電機(富士製砥)両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどシリーズ雷鳥RoHS指令(10物質対応)対応
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
7,698税込8,468
1箱(30枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
安心のアルミボディ。衝撃・スパッタに強い!!電気シングル絶縁。従来品(TS-100-2)より静斎性UP!!。過負荷に強い高出力モーター搭載。握り易く作業性抜群の元祖細径。スリムボディ。EMCノイズ防止機能搭載
仕様(単相交流)100V(50/60Hz)付属品オフセット砥石、スパナ消費電力(W)730最大消費電力(W)950砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR 高速電機(富士製砥)二重絶縁電気ディスクグラインダ TX-100FR高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ギヤ音が静か 握り易い細身菱形ボディ 防塵性アップのリアケース採用 耐震型電源コードにより撚れず絡みにくい 二重絶縁
用途一般鋼 特殊鋼 鋳物材などの研削、バリ取り作業 熔接面の仕上げ作業 非鉄金属類の研削、仕上げ作業 金属製品の錆落とし、塗装はがし作業 特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナトラスコ品番161-0410軸径M10(1.5)×9.0電圧(V)100消費電力(W)620寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15
電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気2重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!握りやすいボディ形状。防塵性アップのリアケース採用。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。二重絶縁。
用途一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。熔接面の仕上げ作業。非鉄金属類の研削、仕上げ作業金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)ほか
3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも鉄1.5倍~2.2倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途金属用タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度S
グリーンスター 高速電機(富士製砥)グリーンスター高速電機(富士製砥)
5,198税込5,718
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材MC
スーパーつるぎ 高速電機(富士製砥)スーパーつるぎ高速電機(富士製砥)
1,498税込1,648
1箱(10枚)
当日出荷
強靭でシャープな切れ味!両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラK(スタンダードタイプ)高速電機(富士製砥)
3,898税込4,288
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用) 高速電機(富士製砥)高性能オフセット砥石 スーパーノゾミ(ステンレス・一般鋼材・鋳物用)高速電機(富士製砥)
7,898税込8,688
1パック(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)6適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
切断砥石 速攻切断・キレモノ 高速電機(富士製砥)切断砥石 速攻切断・キレモノ高速電機(富士製砥)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノカットスピードが速い!スリップしない&バリが少ない!最高級セラミック砥粒使用ラフサイドによる抜群の切れ味劣化しない真空パック採用超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応
用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
ハンドグラインダ 高速電機(富士製砥)ハンドグラインダ高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
奥が深くて狭い箇所に最適ボディグリップ力UP耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい二重絶縁
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材付属品平型砥石用アタッチメント、平型砥石Φ38×19×M10、Φ6コレットチャック、軸付砥石No.14・15、スパナ(砥石取付用)消費電力(W)410砥石寸法(mm)最大径:軸付19×13×3、軸付32×25×6、平型38×19×M10コード耐震型 0.75×2C VCTアズワン品番64-8559-21
エコフレックス 高速電機(富士製砥)エコフレックス高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(30枚)
5日以内出荷
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用厚さ(mm)2(3)砥材SE砥粒(セラミック砥粒)穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーW ステンレス用高速電機(富士製砥)
5,998税込6,598
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
セミ・フレキシブル砥石 ふじエース 高速電機(富士製砥)セミ・フレキシブル砥石 ふじエース高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)100
研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラT(テーパータイプ)高速電機(富士製砥)
4,088税込4,497
1箱(5枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)
3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
電気ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
細径Φ56で握りやすい形状最大出力960W耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい長寿命、ストップカーボン採用で自動停止(一定量まで摩耗すると自動停止)カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)二重絶縁ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業付属品砥石、スパナ適合機種(カーボンブラシ)KD-10厚さ(mm)6(4)質量(kg)1.6穴径(Φmm)15電流(A)7.6電源(V)100消費電力(W)740回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2砥石径(Φmm)100コード耐震型0.75×2C VCT
電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)電気二重絶縁ディスクグラインダ高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から翌日出荷
砥石寸法(mm)厚さ6(4)砥石寸法(Φmm)穴径15砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9.0
納得 高速電機(富士製砥)納得高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
5日以内出荷
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。粒度30厚さ(mm)6砥材AWA硬度P適合材最高使用周速度(m/s)80
スターフレックス 高速電機(富士製砥)スターフレックス高速電機(富士製砥)
5,698税込6,268
1箱(30枚)
5日以内出荷
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用砥材WA穴径(Φmm)15外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用最高使用周速度(m/s)72
研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ) 高速電機(富士製砥)研磨ディスク サンプラTH(テーパーハードタイプ)高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
5日以内出荷
内径(Φmm)15砥粒Z外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーZ ステンレス用・鉄用高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6砥粒ZARoHS指令(10物質対応)対応
エコ砥石 F-1 S 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1 S高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)7砥粒SAW適合材ステンレス・一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 スーパーフレックス 高速電機(富士製砥)フレキシブル砥石 スーパーフレックス高速電機(富士製砥)
4,998税込5,498
1パック(20枚)
当日出荷
適合材一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15砥材AWA外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
セミフレキシブル研削砥石”ふじエース” 高速電機(富士製砥)セミフレキシブル研削砥石”ふじエース”高速電機(富士製砥)
5,498税込6,048
1箱(25枚)
4日以内出荷
カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。厚さ(mm)2砥材ZX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100
フレキシブル砥石 ネオフレックス 高速電機(富士製砥)フレキシブル砥石 ネオフレックス高速電機(富士製砥)
6,998税込7,698
1パック(20枚)
当日出荷
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物穴径(Φmm)15砥材SE外径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
俺の研磨ホイール 高速電機(富士製砥)俺の研磨ホイール高速電機(富士製砥)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性・低コストで綺麗な仕上げを実現。
用途A:一般鋼材・ステンレス・非鉄/Z:ステンレス・アルミ・銅・ALC・重研削
スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)
5,298税込5,828
1箱(25枚)
3日以内出荷
はつりや面取り(バリ取り)などに使用でき、経済性・作業性が良い砥石です。
用途ブロック、レンガ、コンクリート、タイルなどその他【補強】BF粒度24厚さ(mm)6砥材GC穴径(Φmm)15硬度M最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72
サイドハンドル 高速電機(富士製砥)サイドハンドル高速電機(富士製砥)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
電機グラインダΦ150・180用のサイドハンドルです。