カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- モノタロウ(2)
- ケナメタル(27)
- KANA(片山チエン)(24)
- メディアカバーマーケット(15)
- ホンダ(10)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- 椿本チエイン(2)
- PROST's(2)
- SMC(1)
- 岡崎精工(1)
- ナンシン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- モトユキ(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- 野崎製作所(1)
- EATON(イートン)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- シナジーインターナショナル(1)
- FSA(1)
「KCM 80」の検索結果

高速 メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥589,800~税込¥648,780~1台当日出荷から3日以内出荷バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
メタル切断機
高速電機(富士製砥)¥809,800税込¥890,7801台翌日出荷付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)