カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- 高速電機(富士製砥)
- ホンダ(6)
- 東洋リントフリー(3)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- omron(オムロン)(1)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- KSフィルター(1)
- 産機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fh-305」の検索結果

切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
高速電機(富士製砥)¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)4日以内出荷から5日以内出荷穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
高速チップソー切断機用 スーパーさくら305FH
高速電機(富士製砥)¥28,980税込¥31,8781枚5日以内出荷サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。アングル(50×50×6mm)を1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用刃数80厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用最高使用回転速度(min-1)3800