カテゴリ
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MH CONNECTORS
- BIGM(丸山製作所)(59)
- 武蔵ホルト(43)
- 山金工業(17)
- ヤマテック(12)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- イトーキ(8)
- エスコ(6)
- 明工社(6)
- 富士電機(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- AMPHENOL(5)
- SMC(4)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(4)
- BOURNS(4)
- 岩崎製作所(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- AbuGarcia(アブガルシア)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「mh-9」の検索結果

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 黒, MHDPPK9-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV シリーズ 9 極 E, 黒, MHCCOV-9SC-BK
MH CONNECTORS¥529税込¥5821袋(5個)当日出荷プラスチックフード - エコノミーシリーズ. MH Connectors社製リアエントリプラスチックバックシェルフードの製品シリーズは、2部品ねじ組み構造です。 メーカー品番: MHCCOV-xxSC-BK は黒色で、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSC-LG は薄いグレーで、ショート4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。 MHCCOV-xxSCL-LG は薄いグレーで、ロング4-40 UNCジャックスクリューを2本備えています。仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 青, MHDPPK9-B-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 青ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHCCOV-MP シリーズ 9 極 E, シルバー, MHCCOV-9SC-MP
MH CONNECTORS¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷エコノミー金属化プラスチックフード. ねじ留め式金属化プラスチック製Dコネクタフード 金属製ストレインリリーフと金具付き仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHCCOV-MP極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-SLIM シリーズ 9 極 E, 赤, MHDPPK9-R-K
MH CONNECTORS¥1,098税込¥1,2081袋(5個)翌々日出荷ジャックねじ付き一体型フード. MH Connectorsの MHDPPK SLIM シリーズポリアミドフードは、一般的な D-Sub コネクタや他の タイプコネクタでの使用に最適です。7 種類のカラーオプションから選択可能なMHDPPK SLIM フードは、 クイックスナップロックシステムと、ストレインリリーフ用のケーブルクランプにより、使用中の各種ケーブルを保護できます。最大直径 11.5 mm のケーブルに適したこのコネクタフードは、 ~ 50 極の 種類のサイズが用意されています。. 特長. 一体型ヒンジ付きプラスチック構造 クイックスナップロックシステム 各種ケーブルに対応できるケーブルクランプ 9/15/25/37/50 極で利用可能 黒/青/緑/グレー/アイボリー/赤/黄の色を用意(すべてのカラーバリエーションがすべてのサイズで利用できるわけではありません) 一般的なSub-Dコネクタに対応 標準的なUNC 4-40 蝶ねじ. 用途. コンピュータ アナログスクリーン、ビデオモニター ゲーム機 ネットワーク 音楽/ビデオスタジオ仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = 赤ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-SLIM極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHD45PPK シリーズ 9 極 E, 黒, MHD45PPK9-K
MH CONNECTORS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)翌々日出荷寸法については、トップ及び45°エントリシールド付きダイキャストDフードを参照してください。. トップ及び45°エントリフード. Dコネクタのプラスチックフードで、すぐに組み立てられるストレインリリーフグロメットと金属ジャックスクリュー付きです。. IDCなど、大半のDコネクタに対応 ケーブル径4-12 mm 材質UL 94-VOハロゲンフリーABS仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHD45PPK極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHEE シリーズ 9 極 E, シルバー, MHEE-9-K
MH CONNECTORS¥649税込¥7141個7日以内出荷MHコネクタMHEEシリーズ. MHultiフードシリーズのダイキャスト亜鉛フードMHEE製品は、2個の本体保持ねじを備える亜鉛ボディ(2ピース)を備えています。MHultiシリーズフードシステムは、アセンブラを念頭に設計されており、内部ケーブルリテーナがケーブルを固定し、フードのそれ以外の部分はすばやく簡単に使用できるように組み立てられています。MHEEシリーズは、独自のメタライズドコーンインサート(フードに付属)を使用して350 °のシールドを提供します。このコーンは、用途に必要なケーブル直径に合うサイズに切断できます。. 2ピースダイキャストフード 優れたRFI EMIシールド ケーブルをフードにすばやく簡単に取り付けられるように設計 ケーブルを固定して残りの組み立てを実行 メタライズドプラスチックブッシュインサートは、重要なケーブルエントリポイントで最大360 °のシールドを提供 インサートを取り外すだけで、再加工や保守が可能仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHEE極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTPK シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTPK9-K
MH CONNECTORS¥419税込¥4611個7日以内出荷金属製ジャックねじ. ニッケルめっきトップエントリバックシェル. 導電性プラスチックストレインリリーフグロメット付きUL94-V0準拠のニッケルめっきABSフード FCC20780及び欧州のスクリーニング要件に適合 4-12 mmのホイル、ラップ、又は編組ケーブルに対応 サイズについてはダイキャストフード ; 460-985 460-985 などを参照仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTPK極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHED シリーズ 9 極 E, 黒, 2801-0102-01
MH CONNECTORS¥949税込¥1,0441個7日以内出荷D コネクタプラスチックフード、 TOP エントリ、オス及びメスジャックスクリュー. MH Connectors のプラスチック製このコネクタシェルは、 UNC 4-40 ジャックスクリュー(オス 2801-0102-0X 又はメス 2801-0102-1X )を備えた 2 部品構造です。最も一般的なコネクタ用途向けに、さまざまなサイズが用意されています。. 材質: UL 94 V-0 、プラスチック材 動作温度: -55 → +110 ° C トップエントリ ケーブルの外径は最大 9 mm です 黒色 ジャックスクリュー UNC 4-40仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHED極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-PC-K
MH CONNECTORS¥429税込¥4721個7日以内出荷金属製の4-40 UNCつまみねじ、取扱説明書(スライドロックタイプを除く)。. ; 460-985には、 460-985には、 プラスチックねじが付いています。. TOP / 45 ° エントリダイキャストバックシェル. プラスチック製ストレインリリーフインサートとアース接続を備えた亜鉛ダイキャストバックシェル 2 個 ニッケルめっき仕上げVDE0781とFCC207のシールド規格に適合 減衰量:>;40 dB(30 MHz → 1 GHz) 3.5mm → 13mmケーブルに対応仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 9 極 E, シルバー, MHDTZK9-RA-HI-K
MH CONNECTORS¥539税込¥5931個7日以内出荷MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDSSK-T/P シリーズ 9 極 E, 黒, MHDSSK-P-9-L-K
MH CONNECTORS¥309税込¥3401個7日以内出荷物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応仕様D-Subシェルサイズ = E接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P極数9RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDTZK-RA シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDTZK15-RA-HI-K
MH CONNECTORS¥499税込¥5491個7日以内出荷MH Connectors亜鉛ニッケルめっきフード、迅速な組み立て、メタライズドインサート、MHDTZK-RA-HIシリーズ. MH Connectorsの亜鉛、ニッケルめっきD-subフード製品です。 これらの素早く組み立てられるバックシェルは、最大9 mmの外径のケーブルに対応する、メタライズド圧縮インサートを通じ360 ° EMIシールドを備えます。 金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックには、これらの素早く組み立てられる360 ° EMIシールドD-subバックシェルフードが付属しています。仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDTZK-RA極数15RoHS指令(10物質対応)対応
D-Sub バックシェエル MHDTZK シリーズ 15 極 A シルバー
MH CONNECTORS¥559税込¥6151個7日以内出荷。MHコネクタ亜鉛ニッケルめっきフード、MHDTZKシリーズ。MHコネクタの亜鉛、ニッケルめっきのフード製品です。 これらの金属性バックシェルは、ケーブルブレード又はドレインワイヤの接地用Cクリップを備え、再オープン可能です。 複数径のABSグロメットストレインリリーフは、最大9 mm外径のケーブルのフードを確実に終端処理します。 これらのバックシェルには、完全金属製UNC 4-40ねじ付きねじジャックが付属しています。フードねじはM3、亜鉛めっきスチール 圧縮スプリングはニッケルめっきスチール 動作温度範囲: -40 → +120℃仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MHDTZK●コード番号:821-2728アズワン品番65-7789-23