カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MH CONNECTORS
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- RS PRO(4)
- スペーシア(3)
- アズワン(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- KTC(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- スーパーツール(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- マイゾックス(1)
- 栃木屋(1)
- 河村電器産業(1)
- INFINEON(1)
- SPARKFUN(1)
- SK11(1)
- コンサス(1)
- MK Electric(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ns2 tone」の検索結果

MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat5e UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥679税込¥7471個7日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat5 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 500 V ac です 絶縁抵抗: 1000 M Ω 動作温度範囲: -55 → 85 ° C パネル取り付け認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 18.54mm幅 = 16.13mm深さ = 26.96mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ
MH CONNECTORS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応