カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MH CONNECTORS
- 内外電機(8)
- 京セラ(2)
- サクラクレパス(2)
- 日東工業(2)
- マルアイ(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- AMPHENOL(2)
- 岩田製作所(1)
- オーエッチ工業(1)
- ケルヒャー(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- ノダ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- Arduino(1)
- YOKE(1)
- ケィ・マック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pkm-1」の検索結果
特価

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K
MH CONNECTORS¥529税込¥5821個7日以内出荷MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数15RoHS指令(10物質対応)対応