カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • MH CONNECTORS
  • RS PRO(30)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(12)
  • Vivotek(7)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • ハーティング(5)
  • ATEN(5)
  • サンワサプライ(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • Bel-Stewart(3)
  • エスコ(2)
  • PULSE(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • TP-LINK(2)
  • WEIDMULLER(2)
  • ダイヤトレンド(2)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
  • フジ矢(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj-6p」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

    MH CONNECTORS
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    当日出荷
    MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ14モジュラージャック, オス, RJ14コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ116P4CR

    MH CONNECTORS
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    モジュラプラグ(6極). MH Connectorsの6極モジュラプラグです。 これらのRJ 6極モジュラプラグは、ボディの素材にUL94V-0規格ポリカーボネートを採用しており、50μインチの金めっきコンタクトを備えています。 標準的な圧着工具で圧着でき、本格的なナイフブレード付きの絶縁コンタクトを備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ14コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P / 4Cシールドタイプ = シールドなし方向 = ストレート長さ = 9.37mm幅 = 9.65mm深さ = 13.34mmシリーズ = MHRJコンタクト材質 = 銅合金表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ MH CONNECTORS

    MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ Cat6 UTP MH3101シリーズ

    MH CONNECTORS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0
    仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV

    MH CONNECTORS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS

    MH CONNECTORS
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV

    MH CONNECTORS
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, MHRJJ64NFRA MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ11コネクタ, メス, RJ11コネクタ, MHRJJ64NFRA

    MH CONNECTORS
    199税込219
    1個
    8日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ11コネクタ極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングルシリーズ番号 = MHRJJ64NFRoHS指令(10物質対応)対応
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
"rj-6p" MH CONNECTORS 【通販モノタロウ】