カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 基板用コネクタ(7)
絞り込み
ブランド
  • MH CONNECTORS
  • Bel-Stewart(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • RS PRO(45)
  • サンワサプライ(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • omron(オムロン)(9)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • NEC(36)
  • BELDEN(30)
  • ホンダ(26)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • エスコ(15)
  • イメージニクス(15)
  • レイ・アウト(13)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj12」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

    MH CONNECTORS
    2,398税込2,638
    1袋(5個)
    当日出荷
    MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 13.33mm幅 = 9.65mmシリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFV

    MH CONNECTORS
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRAS

    MH CONNECTORS
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = STP方向 = ライトアングル長さ = 14.61mm幅 = 18.67mm深さ = 12.95mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ66NFRA

    MH CONNECTORS
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様オス/メス = メス実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P6Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 13.21mm深さ = 16mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, メス, RJ12コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ64NFV

    MH CONNECTORS
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 6P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 15.88mm幅 = 13.46mm深さ = 16.38mmシリーズ = MH Modularコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR

    MH CONNECTORS
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA MH CONNECTORS

    MH Connectors RJ125コネクタ, オス, RJ25コネクタ, スルーホール実装, MHRJJ44NFRA

    MH CONNECTORS
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    MHコネクタ モジュラーソケットRJ PCBジャック. 業界標準のPCBレイアウトに対応する、シールド付きとシールドなしのモジュラーソケットRJジャックを取り揃えています。堅牢な構造により、ネットワークアプリケーションで信頼性の高い接続を保証します。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
    仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ25コネクタ実装タイプ = スルーホール実装極数 = 4P4Cシールドタイプ = UTP方向 = ライトアングル長さ = 20.6mm幅 = 11.18mm深さ = 16mmシリーズ = MHRJJコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212
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
"rj12" MH CONNECTORS 【通販モノタロウ】