MH CONNECTORS4日以内出荷
MH Connectors RJ45 カプラMH Connectors MH3101 シリーズ Cat6 RJ45 カプラコネクタは、シールドなしのソケットアダプタです。このアダプタは、 1 ポートで 8P8C ピン構成となっています。コンタクトは、ニッケルめっきに金めっきが施されたりん青銅製です。特長と利点誘電電圧は 1000 V ac です 絶縁抵抗: 500 M Ω 動作温度範囲: -10 → 60 ° C パネル取り付け 接触抵抗は 20 mhm です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0
仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45LANカテゴリ = Cat6ポート数 = 1シールドタイプ = UTP長さ = 16.6mm幅 = 16.2mm深さ = 29.8mmシリーズ = MH3101RoHS指令(10物質対応)対応