カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- MH CONNECTORS
- モノタロウ(1)
- モートーン(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- N-TONER(6)
- KTC(4)
- INFINEON(4)
- brembo(3)
- エスコ(2)
- 岡安ゴム(2)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- 中京研磨(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- Pro-Auto(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tone t25」の検索結果
特価

MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 25 極 B, シルバー, MHDPPK-M-25-K
MH CONNECTORS¥589税込¥6481個7日以内出荷MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃仕様D-Subシェルサイズ = B接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数25RoHS指令(10物質対応)対応