カテゴリ
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- イスコ
- IRWIN(1)
- martor(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SK11(1)
- エスコ(1)
- タカコム(2)
- タカノ(1)
- フェアード(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 千吉(29)
- 日東工器(1)
- 本多電子(6)
「sgps」の検索結果
特価
関連キーワード

高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4
イスコ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら