カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- MIDAS
- SPARKFUN(22)
- Seeed Studio(4)
- DIGILENT(2)
- タカハ機工(2)
- カネカ(1)
- エコリカ(1)
- スワン電器(1)
- POWERTIP(1)
- Adafruit(1)
- 4D SYSTEMS(1)
- FORDATA(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- 近藤科学(1)
- Electronic Assembly(1)
- M5Stack(1)
- WINSTAR(1)
- みんなのラボ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「arduino oled」の検索結果

0.96インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 128 x 64 COB
MIDAS¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷Midas 128 x 64 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に白色の黒色で表示されます。この表示ではパッシブ Matrix が使用されます。動作温度: -40 → +80℃ ロジック電圧: 3 V
0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COB
MIDAS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.66インチ●画面縦横サイズ:15.42 x 12.06mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 48●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:19.9 x 23.1 x 2.4mm●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB064048A●コード番号:225-6196アズワン品番65-7249-18