カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- MIDAS
- ホンダ(14)
- カナテクス(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- リンナイ(4)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- CHEROKEE (チェロキー)(2)
- エレコム(1)
- キタムラ産業(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- 未来工業(1)
- アサヒAV(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- アイホン(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- ブランドをもっと見る
「avw」の検索結果

0.66インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 48 COB
MIDAS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.66インチ●画面縦横サイズ:15.42 x 12.06mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 48●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:19.9 x 23.1 x 2.4mm●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+80℃●シリーズ:MDOB064048A●コード番号:225-6196アズワン品番65-7249-18
0.49インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 64 x 32 COB
MIDAS¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Midas チップオンボード 64 x 32 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.49インチ●画面縦横サイズ:12.58 x 6.58mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:64 x 32●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:14.85 x 16.6 x 2.36mm●奥行き:2.36mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃●コード番号:225-6195アズワン品番65-7251-61
0.84インチ パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 白 96 x 16 COB
MIDAS¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Midas チップオンボード 96 x 16 解像度グラフィック OLED ディスプレイは、白地に黒色で表示されます。このディスプレイは SSD1306BZ コントローラを使用します。動作温度: -40 → +80 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.84インチ●画面縦横サイズ:23.10 x 5.50mm●マトリックスタイプ:パッシブ●ディスプレイ色:白●解像度:96 x 16●ドライバマウント:COB●インターフェースポート:I2C●寸法:33.0 x 10.0 x 2.45mm●奥行き:2.45mm●動作温度 Max:+80℃●動作温度レンジ:-40 → +80℃アズワン品番65-7249-27