カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- MIDAS
- KSフィルター(2)
- Photogenic(1)
- SMC(9)
- マサル工業(2)
「mdt02」の検索結果

液晶ディスプレイ 5インチ TFT 800 x 480
MIDAS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Midas 5.0 インチ TFT ディスプレイは、解像度が 800 x 480 で、横方向に対応しています。このディスプレイの輝度は 400 cd/m 2 で、RGB で表示されます。このディスプレイは RA7789V コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:5インチ●インターフェースタイプ:HDMI●解像度:800 x 480●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:108.0 x 64.8mm●ディスプレイタイプ:TFTアズワン品番65-7249-32
液晶ディスプレイ 0.96インチ TFT 80 x 160
MIDAS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷Midas 0.96 インチ TFT ディスプレイの解像度は 80 x 160 で、縦向きです。このディスプレイの輝度は 350cd/m 2 で、RGB の外観があります。このディスプレイは、ST7735S コントローラを使用します。動作温度: -20 → +70 ℃仕様●ディスプレイサイズ:0.96インチ●インターフェースタイプ:SPI●解像度:80 x 160●タッチスクリーン:なし●画面縦横サイズ:10.80 x 21.70mm●タッチスクリーンタイプ:なし●バックライトタイプ:LED●AC/DC入力電圧:dc●寸法:13.5 x 27.95 x 1.4mm●ディスプレイタイプ:TFT●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:70℃●照度:350cd/m2●動作温度レンジ:-20℃ → 70℃●コード番号:225-6208アズワン品番65-7249-25