B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(53件のレビュー)当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ冨士端子工業(6件のレビュー)当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線無
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子特性難燃その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子特性難燃定格電圧(V)(UL)300(CSA)600寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0
絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
ニッケル端子(NHR型)冨士端子工業(4件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
端子形状丸形種類裸圧着端子特性耐熱、耐食最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル
銅爪付ヒューズ冨士端子工業当日出荷から3日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線無RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)冨士端子工業¥1,098~税込¥1,208~
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線無サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業当日出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。
2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型)
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
差込型圧着端子(SP型)冨士端子工業¥1,398~税込¥1,538~
1パック(100個)
当日出荷から9日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
ガラス管ヒューズ 250V6.3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
定格電圧(V)250定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業当日出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。
通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で
A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。)
また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業¥1,298~税込¥1,428~
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)冨士端子工業¥2,398~税込¥2,638~
1パック(100個)
当日出荷から8日以内出荷
最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
ガラス管ヒューズ 250V3A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業5日以内出荷
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 250V耐圧 定格3A です。
定格電圧(V)250定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)冨士端子工業5日以内出荷
ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。
電源の入力保護用としてお使いいただけます。
250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。
どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。
通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より
溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。)
また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。
詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種