カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- 冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1.25YAS3」の検索結果

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状先開形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥1,498税込¥1,6481パック(100個)当日出荷から23日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付き先開型圧着端子(V型、Y端子、赤)
冨士端子工業¥21税込¥231個3日以内出荷先開形状がY型で、絶縁体がV型形状の圧着端子です。絶縁体は端子筒部に挿入固定されています。色赤l9.5mmL20mmF6.0mmΦD3.3mmt0.8mm呼び1.25mmAWG22-16適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65d23.8mm