カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士端子工業
- モノタロウ(1)
- サトーパーツ(6)
- ELPA(2)
- 坂詰製作所(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 三和電気計器(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- M&H(1)
- ユーボン(1)
「dz-mf03」の検索結果

B種溶断型ヒューズ FGB0
冨士端子工業(54件のレビュー)¥48~税込¥53~1個ほか当日出荷から48日以内出荷種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線無JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ガラス管ヒューズ
冨士端子工業(6件のレビュー)¥179~税込¥197~1セット(2個)当日出荷過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線無