カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 冨士端子工業
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • エーモン(1)
  • オーム電機(1)
  • 坂詰製作所(1)
  • 三和電気計器(1)
  • STANLEY(スタンレー電気)(1)
  • KOITO(小糸製作所)(1)
  • M&H(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fgmb-a 125v」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ

    冨士端子工業
    7,112税込7,823
    1箱(200本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
  • B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGMB

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1パック(200個)
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(6件のレビュー)
    179税込197
    1セット(2個)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
    用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
  • B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業

    B種溶断型ヒューズ FGB0

    冨士端子工業(54件のレビュー)
    48税込53
    1個ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
  • ガラス管ヒューズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    128税込141
    1セット(2個)
    当日出荷
    カートリッジタイプです。
    定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ

    冨士端子工業
    3,898税込4,288
    1箱(100本)
    当日出荷
    過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
    用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%
  • ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V10A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、10.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 10.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)10寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 125V、2.0Aの小型ガラス管ヒューズです。 2.0Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性のB種です。(普通溶断型) 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。
    定格電圧(V)125定格電流(A)2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ 125V耐圧 定格5A です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5.2mm径20mm長のガラス管ヒューズです。125V耐圧です。
    定格電圧(V)125定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    74税込81
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。 5mm径20mm長のガラス管ヒューズ125V耐圧 定格3Aです。
    定格電圧(V)125定格電流(A)3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V12A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)12寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V4A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V3.15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)3.15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V6.3A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6.3寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.25A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V1.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)1.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.1A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    96税込106
    1個
    3日以内出荷
    電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.4A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.4寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.2A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.2寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.25A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.25A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.25寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V15A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。
    定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V6A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)6寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V2.5A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)2.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V0.8A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)0.8寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種