カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 冨士端子工業
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(4)
- RS PRO(4)
- KYOCERA AVX(4)
- SMC(3)
- SIEMENS(3)
- ベン(2)
- ユーボン(2)
- StarTech.com(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- アメリカン電機(1)
- カシムラ(1)
- PADICO(パジコ)(1)
- ATEN(1)
- 京ハヤ(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pse200」の検索結果

ガラス管ヒューズ 250V0.5A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥119税込¥1311個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、0.5Aのヒューズです。0.5Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(0.65A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内で A種より溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)0.5寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
ガラス管ヒューズ 250V1A(Φ5.2×20mm)
冨士端子工業¥89税込¥981個当日出荷ミゼット型(小型)ガラス管ヒューズです。標準サイズはガラス管ヒューズ(6.4Φ×30mm)のコーナーにあります。 電源の入力保護用としてお使いいただけます。 250V、1Aのヒューズです。1Aは通電できる電流で溶断電流ではありません。 どこで溶断するかはヒューズの設計によりますがPSE法で定められた特性でA種とB種のうちのB種です。 通電130%(1.3A、溶断しない値)、溶断160%(60分以内)、200%(2分)以内でA種より 溶断時間60分以内の電流が大きくなっています。(A種より切れにくい。) また定格電圧250Vは、高圧では溶断時に放電が起こるなど機能しない場合があるため定められています。 詳しくは関連法令とメーカー発行の資料などを参考にしてください。定格電圧(V)250定格電流(A)1寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種