カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • RS PRO(46)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • VISHAY(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • KOA(9)
  • AMPHENOL(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • DiodesZetex(7)
  • YAGEO(6)
  • アズワン(4)
  • TOA(4)
  • MURATA(村田製作所)(4)
  • Mobilemark(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 盛光(3)
  • ユーアールディ(3)
  • BOURNS(3)
  • シマデン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「240ω」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通

    自動車用リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥449税込¥494
    1個
    欠品中
    。富士通 FBR51シリーズ。FBR51シリーズ車載電装用リレーは、35 A(10 分間)と30 A(1 時間)の接点通電電流を備えています。接点定格:25 A @ 14 V dc(モーターロック負荷にて) 電気的寿命:20 万回以上 使用周囲温度:-40 → +85℃(結露・氷結しないこと)
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:600mW●コイル抵抗:240Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:25A●最大スイッチング電圧 DC:16V dc●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.5mm●コード番号:790-3372アズワン品番65-8059-11
  • Fujitsu 車載リレー  基板実装 富士通

    Fujitsu 車載リレー 基板実装

    富士通
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPSTスイッチング電流 = 30 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 240 Ωアプリケーションタイプ = 車載長さ = 15.7mm奥行き = 12.3mm高さ = 14mm寸法 = 15.7 x 12.3 x 14mm動作温度 Min = -40℃長さ(mm)15.7高さ(mm)14取付方式基板実装極数1奥行(mm)12.3接点構成SPST寿命1×106回(機械的)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)240コイル電圧(V)12dc動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載ターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)30コイル電力(mW)600
  • リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ 富士通

    リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

    富士通
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    FTR-P2/P3/P4/P5シリーズ。高容量の接点材を採用する事で小形化を実現 サイレントタイプと長寿命タイプの2種類を用意 接点構成はSingleとTwinの2種類を用意
    仕様●コイル電圧:12V dc●コイル抵抗:240 Ω●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●動作温度 Max:+85℃●コード番号:353-098アズワン品番65-8094-87