カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士通
- SAMTEC(22)
- ホンダ(5)
- Festo(4)
- ニッサン(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- アイコ(1)
- ELPA(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- testo(テストー)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- カネミツ(1)
- KSフィルター(1)
- シグマ光機(1)
- OPTO SUPPLY(1)
- SCHAFFNER(1)
- NOVA(1)
- ブランドをもっと見る
「405-v1」の検索結果
特価

リレー 9V dc SPNO 基板実装タイプ
富士通¥389税込¥4281個6日以内出荷高密度実装 スリムタイプで、幅 7 mm、取り付けスペースは 142 mm2 です 高絶縁距離: Coil と contact の間は 6 mm 以上 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです プラスチック密閉型リレー、RTIII仕様●コイル電圧:9V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:405 O●コイル電力:200mW●最大スイッチング電圧 AC:277V ac●最大スイッチング電圧 DC:30V dc●長さ:20.3mm●シリーズ:FTR-F3●最大スイッチング電源 AC:750VA●コード番号:195-8115アズワン品番65-8083-40