カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士通
- 大日製作所(5)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- 神津精機(1)
- SCHAFFNER(1)
- Mersen(1)
「ac-25-53」の検索結果

自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
富士通¥569税込¥6261個7日以内出荷富士通FBR53シリーズ。FBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38