カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • ブロードウォッチ(133)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • マザーツール(18)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • NEC(15)
  • 塚本無線(12)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(10)
  • SWANN(スワン)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • ビデオセンシング(7)
  • マスプロ電工(5)
  • QNAP(5)
  • ロジテック(4)
  • エレコム(3)
  • TDK(3)
  • ベッセル(3)
  • DXアンテナ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 2t」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm) 富士通内蔵3.5インチBC-SATA HDD-1TB(7.2krpm)富士通
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*6/WIoT22SS)富士通
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU数(標準):1個●FD:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VRAM:16MB●HDD容量(標準):12000GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●ディスクコントローラ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●HDDタイプ:2.5 BC-SATA、7.2krpm●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●CPU:Xeon E-2324G●CD:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●メモリタイプ:3200 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/04/10●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵●HDD容量(最大):20000GB●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(標準):16384MB●筐体:ラック●CPU数(最大):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●本体サイズ(H×W×D):435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(最大):131072MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は12000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、8000GB(2000GB*4)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13 [16.8(ラックレール含む)]周波数3.10GHz最大消費電力(W)507チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W22std)富士通
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メインメモリ(標準):16384MB●CD:DVD-ROM●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●メモリタイプ:3200 UDIMM●HDD容量(標準):8000GB●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●筐体:ペディスタル●HDD容量(最大):48000GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●電波法備考:サーバ対象外の為●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2