カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士通
- ABB(3)
- APEM(1)
- ARCOLECTRIC(4)
- BULGIN(9)
- C & K COMPONENTS(1)
- C&K(11)
- CARLO GAVAZZI(2)
- IXYS(1)
- Otto(1)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(1)
- Sensata / Crydom(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ZF CHERRY(1)
- サンワサプライ(1)
「mm-spst1」の検索結果
特価

自動車用リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
富士通¥569税込¥6261個7日以内出荷富士通FBR53シリーズ。FBR53シリーズ自動車用パワーリレーは、30 Aの高電流コンタクト容量を特長とします。コンタクト定格: 25 A @ 14 V ac (抵抗) 最低電気的寿命: 100 x 10 3回 使用温度範囲: -40 → +125℃ (霜なし)仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:860mW●コイル抵抗:167Ω●接点構成:SPST●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:基板ピン●長さ:15.7mm●コード番号:790-3388アズワン品番65-8059-38