カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士通
- 三菱電機エンジニアリング(7)
- omron(オムロン)(4)
- 富士電機(3)
- Aratas(旧:omron)(3)
- AR BROWN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nyp24w-k」の検索結果

Fujitsu パワーリレー
富士通¥649税込¥7141個当日出荷仕様●リレー NYシリーズ. 幅5mmの超スリムタイプで高密度実装が可能 接触信頼性に優れた金張り銀合金の双子接点で低いレベルから5Aまでの幅広い範囲で高信頼性を実現●コード番号:353-092●スイッチングAC電圧:24Vac●出力開閉電流:5A接点構成4GDNTコイル電圧(V)36アズワン品番65-8094-86
Fujitsu リレー 基板実装
富士通¥519税込¥5711個翌々日出荷仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A