カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • CONTEC(コンテック)(17)
  • Advantech(アドバンテック)(12)
  • トランセンド(9)
  • EPSON(8)
  • 山屋商店(8)
  • SanDisk(サンディスク)(7)
  • Dell Technologies(7)
  • アドテック(5)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • エスコ(4)
  • セキセイ(4)
  • ロジテック(4)
  • BUSICOM(ビジコム)(4)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • M5Stack(4)
  • WISENET(4)
  • MIDAS(3)
  • Gigastone(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 128」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) 富士通RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)富士通
779,800税込857,780
1台
翌々日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon 6315P●CPU数(最大):1個●CPU数(標準):1個●FD:なし●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(最大):61440GB●HDD容量(標準):960GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●VCCI:対応 ClassA●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●ホットスワップベイ(空/全):2/4●メインメモリ(最大):131072MB●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●筐体:ラック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電波法備考:サーバ対象外の為備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大14.44[19.46(ラックレール含む)]周波数2.80GHz最大消費電力(W)494チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載