カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士通
- RS PRO(24)
- omron(オムロン)(21)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- パトライト(PATLITE)(5)
- TDKラムダ(5)
- PISCO(ピスコ)(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SIEMENS(1)
- VISHAY(1)
- JetStter(ジェットセッター)(1)
「ul06-2-b」の検索結果
特価

リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ
富士通¥659税込¥7251個7日以内出荷UL、CSA。FTR-B3 シリーズミニチュアリレー。富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17