カテゴリ

  • 測定用品(171)
  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,069)
  • フエニックス・コンタクト(1,419)
  • onsemi(863)
  • STMicro(636)
  • シュナイダーエレクトリック(610)
  • 明工社(494)
  • VISHAY(427)
  • ON SEMICONDUCTOR(393)
  • RS PRO(250)
  • SIEMENS(123)
  • KEMET(117)
  • BOURNS(116)
  • MULTI-CONTACT(100)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(88)
  • Panasonic(パナソニック)(85)
  • ARCOLECTRIC(79)
  • エレコム(78)
  • アメリカン電機(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(178)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CT 電流」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒 MUELLER ELECTRICMueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒MUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0 MUELLER ELECTRICMueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0MUELLER ELECTRIC
859税込945
1個
当日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスMueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-103TX わに口クリップ 5A MUELLER ELECTRICミューラー BU-103TX わに口クリップ 5AMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-78K ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11CPS わに口クリップ 200A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-25C わに口クリップ 75A 19mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
769税込846
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMueller自動車用クリップ. Mueller自動車用わに口クリップは自動車産業用に設計されています。ジョーの3面に印加された歯が良好な接触と確実な把持を保証します。ねじ及び圧着終端を印加されており、自動車アナライザやテスト装置に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー BU-116K-0 わに口クリップ 100A 51mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 51mm色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー 010019 わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = スチール入数=10個RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11APN わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11APN わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
159税込175
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mmMUELLER ELECTRIC
209税込230
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-75K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-75K ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mmMUELLER ELECTRIC
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金 MUELLER ELECTRICミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金MUELLER ELECTRIC
119税込131
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 4.8mm絶縁 = あり色 = 金絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mmMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46C-023Z わに口クリップ 50A 28.6mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-46C-023Z わに口クリップ 50A 28.6mmMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 28.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5m MUELLER ELECTRICMueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5mMUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
629税込692
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m MUELLER ELECTRICMueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5mMUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
639税込703
1個
欠品中
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 黒MUELLER ELECTRIC
449税込494特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミューラー フッククリップ 116.84mm, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 116.84mm, 黒MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤MUELLER ELECTRIC
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46X わに口クリップ 50A 29mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-46X わに口クリップ 50A 29mmMUELLER ELECTRIC
889税込978
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 29mmコンタクト材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mmMUELLER ELECTRIC
259税込285
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー 010012 わに口クリップ 10A, 黒 , 赤 MUELLER ELECTRICミューラー 010012 わに口クリップ 10A, 黒 , 赤MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー ミニテストクリップ, 黒 MUELLER ELECTRICミューラー ミニテストクリップ, 黒MUELLER ELECTRIC
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒コンタクト材質 = 銅許容電流値 = 3A定格電圧 = 600VMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅, 真鍮 赤MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS対応. Muellerスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ. Muelle製のスタッキング可能 / 伸縮可能バナナプラグ製品です。 BU-32614シリーズは、ユーザーを落胆させない、高い信頼性を保証するため、多様な品質と性能を調整することで改善及び洗練されたコネクタです。 伸縮可能なシースを装備しているので、ソケットを挿入しないときの電気保護が実現します。 また、シュラウド付きとシュラウドなしの両方のバナナプラグを複数個スタックする機能も備えいます。. すべての4 mmテストジャック / ソケットとの併用に最適 シンプルなはんだ終端法で、14-18 AWGのケーブルとの併用に最適 真鍮とベリリウム銅の導体が付いたナイロンハウジング構造 定格電圧: 1000 V @ 20 A
ミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-27X わに口クリップ 20A 16mmMUELLER ELECTRIC
359税込395
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 16mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-111-2 ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC
629税込692
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ MUELLER ELECTRICMueller BU-108K-0 ケルビンクリップMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 黒絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRICミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラルMUELLER ELECTRIC
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤 MUELLER ELECTRICミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤MUELLER ELECTRIC
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2) MUELLER ELECTRICミューラー フッククリップ 44mm, 赤(BU-00208-2)MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 600Vコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 44mmMueller Mini-Micro Grabber Clip. Mini-Micro grabber or plunger clips with a spring-loaded hook for attaching to delicate component leads and terminals. These grabber or plunger clips can connect to components with up to 0.025" diameter. The cap and body of these grabber clips are made from durable nylon with a stainless steel spring.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-40A-0 わに口クリップ 15A 19mm, 黒、シルバー MUELLER ELECTRICミューラー BU-40A-0 わに口クリップ 15A 19mm, 黒、シルバーMUELLER ELECTRIC
199税込219
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒、シルバーMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-112-5 わに口クリップ 30A 16mm, 緑 MUELLER ELECTRICミューラー BU-112-5 わに口クリップ 30A 16mm, 緑MUELLER ELECTRIC
499税込549
1個
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 16mm絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
定 電流 電源特集