カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • RS PRO(133)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(55)
  • AMPHENOL(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • HUBER & SUHNER(43)
  • RADIALL(35)
  • T.SIN(テイシン電機)(26)
  • Telegartner(13)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(11)
  • DreamSound(11)
  • GB[制御機器](10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(9)
  • ユウエツ精機(9)
  • POMONA(8)
  • CINCH(7)
  • エスコ(6)
  • カナレ電気(6)
  • スタック電子(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc 50ω」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48

    MUELLER ELECTRIC
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290

    MUELLER ELECTRIC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, BU-P3533

    MUELLER ELECTRIC
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, BU-P2249-C-60 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.5m, BU-P2249-C-60

    MUELLER ELECTRIC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24)

    MUELLER ELECTRIC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, BU-P3283 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, BU-P3283

    MUELLER ELECTRIC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNCメス-メス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33.5mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180

    MUELLER ELECTRIC
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600

    MUELLER ELECTRIC
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289

    MUELLER ELECTRIC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω MUELLER ELECTRIC

    RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω

    MUELLER ELECTRIC
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-77
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973

    MUELLER ELECTRIC
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応