カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • サカエ(39)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(24)
  • KEMET(21)
  • JAPANNEXT(18)
  • onsemi(18)
  • STMicro(16)
  • ON SEMICONDUCTOR(10)
  • SPARKFUN(10)
  • 冨士電線(東京)(10)
  • VISHAY(9)
  • ARCTIC(8)
  • OSRAM(オスラム)(7)
  • RS PRO(7)
  • Festo(7)
  • Molex Electronics(7)
  • OSRAM Opto Semiconductors(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ict 2p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アダプタ 4MM バナナ 2P プラグ-BNC 1P ジャック MUELLER ELECTRIC

    アダプタ 4MM バナナ 2P プラグ-BNC 1P ジャック

    MUELLER ELECTRIC
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-55
  • Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2

    MUELLER ELECTRIC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller マルチメータ用 テストリード, 609.6mm MUELLER ELECTRIC

    Mueller マルチメータ用 テストリード, 609.6mm

    MUELLER ELECTRIC
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 609.6mm許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT II 600 V安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤

    MUELLER ELECTRIC
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応