カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- MUELLER ELECTRIC
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(108)
- シュナイダーエレクトリック(52)
- サカエ(39)
- A&D(エー・アンド・デイ)(24)
- KEMET(21)
- JAPANNEXT(18)
- onsemi(18)
- STMicro(16)
- ON SEMICONDUCTOR(10)
- SPARKFUN(10)
- 冨士電線(東京)(10)
- VISHAY(9)
- ARCTIC(8)
- OSRAM(オスラム)(7)
- RS PRO(7)
- Festo(7)
- Molex Electronics(7)
- OSRAM Opto Semiconductors(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ict 2p」の検索結果

アダプタ 4MM バナナ 2P プラグ-BNC 1P ジャック
MUELLER ELECTRIC¥4,598税込¥5,0581個13日以内出荷仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-55
Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2
MUELLER ELECTRIC¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-P3782-12-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-P3782-36-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-P3782-24-2 わに口クリップ 5A, 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様許容電流値 = 5A絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller マルチメータ用 テストリード, 609.6mm
MUELLER ELECTRIC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードコネクタ タイプ = 4 mm バナナプラグリード長 = 609.6mm許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V安全カテゴリ = CAT II 600 V安全カテゴリレベル = CAT IIRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナコネクタ 真鍮 赤
MUELLER ELECTRIC¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 36Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応