カテゴリ
- 測定用品(229)
- 制御機器(39)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- MUELLER ELECTRIC
- モノタロウ(1)
- LEC(レック)(628)
- 東和産業(1)
- SMC(369)
- ARCOLECTRIC(583)
- iFace(169)
- KEMET(176)
- MARWI(149)
- omron(オムロン)(188)
- RS PRO(623)
- SELECTED BY MARINTEC(160)
- SPARKFUN(311)
- STMicro(1,269)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,562)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1,351)
- エレコム(390)
- シュナイダーエレクトリック(1,707)
- ホンダ(1,771)
- 三菱ふそう(1,012)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(260)
「lec」の検索結果
特価
関連キーワード

Mueller BNC メス → フリーエンド, テストリード, 黒
MUELLER ELECTRIC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード
MUELLER ELECTRIC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34M わに口クリップ 5A 5.6mm
MUELLER ELECTRIC¥289税込¥3181個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-34X わに口クリップ 5A 5.6mm
MUELLER ELECTRIC¥219税込¥2411個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 5.6mm絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC オス → フリーエンド, テストリード, 黒
MUELLER ELECTRIC¥2,798税込¥3,0781個当日出荷仕様定格電圧 = 300V acコネクタ A ジェンダー = オスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller テストアダプタ, 黒 BU-00260
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様色 = 黒コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)コンタクトめっき = 金(ボディ)、ニッケル(スプリング)オス/メス = メス-オスMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-75K ケルビンクリップ
MUELLER ELECTRIC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 黒絶縁体 = ナイロンMueller 10A Kelvin Clip with Silver and Gold Tip Contacts. From Mueller, this 10A Kelvin clip has electrically isolated jaws, gold and silver tip contacts and a nylon housing. Ideal for electrical testing applications, when the jaws of this Kelvin clip are open they are electrically isolated and when closed they are shorted. This Kelvin clip is 41.28mm long and accepts a wire size of 18 AWG. Features ; BenefitsRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-118 わに口クリップ 10A 13mm
MUELLER ELECTRIC¥539税込¥5931個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 13mmRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BNC オス → バナナプラグ, テストリード
MUELLER ELECTRIC¥3,798税込¥4,1781個当日出荷仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCオスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60M わに口クリップ 10A 7.9mm
MUELLER ELECTRIC¥349税込¥3841個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30G わに口クリップ 5A 4.8mm, 金
MUELLER ELECTRIC¥169税込¥1861個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aジョー開口 = 4.8mm絶縁 = あり色 = 金絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-111-2 ケルビンクリップ
MUELLER ELECTRIC¥879税込¥9671個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 25mm色 = 赤絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 赤
MUELLER ELECTRIC¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-2030-A-60-2 テストリード線, 赤, 1.5m
MUELLER ELECTRIC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 赤
MUELLER ELECTRIC¥849税込¥9341個当日出荷仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-2030-A-60-0 テストリード線, 黒, 1.5m
MUELLER ELECTRIC¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 1.5m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21CPN わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21APS わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥859税込¥9451個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-103TX わに口クリップ 5A
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = ステンレス鋼絶縁 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48
MUELLER ELECTRIC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー 010012 わに口クリップ 10A, 黒 , 赤
MUELLER ELECTRIC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様許容電流値 = 10Aコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒 , 赤絶縁体 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-108K-0 ケルビンクリップ
MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 32mm色 = 黒絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-21APN わに口クリップ 50A 27mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥839税込¥9231個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller 絶縁体ブーツ BU-23-0 黒
MUELLER ELECTRIC¥449税込¥4941個当日出荷仕様Muellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツ色黒材質(絶縁体)PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 116.84mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290
MUELLER ELECTRIC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 139.7mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 116.84mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷仕様色 = 黒許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmMueller Right Angle Insulated Grabber Hook Clip. Right angle insulated grabber hook or plunger hook clip with a nylon housing and safety shock guard collar. This grabber hook can also be used as a probe tip when the plunger is retracted. The length of this insulated grabber hook is 116.84mm and the hook extends to 10mm when the plunger is fully depressed. The 4mm right angle lead connection accepts ultra-flex leads and is compatible with both insulated, non insulated or retractable 4mm banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46X わに口クリップ 50A 29mm
MUELLER ELECTRIC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様許容電流値 = 50Aジョー開口 = 29mmコンタクト材質 = ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-46M-2 わに口クリップ 75A 28mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥779税込¥8571個当日出荷仕様許容電流値 = 75Aジョー開口 = 28mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 139.7mm, 赤
MUELLER ELECTRIC¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 139.7mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー フッククリップ 190.5mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥3,398税込¥3,7381個欠品中仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 190.5mmMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-11APN わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル
MUELLER ELECTRIC¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-0 わに口クリップ 30A 19mm, 黒
MUELLER ELECTRIC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様許容電流値 = 30Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = スチール絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = ガラス繊維強化ナイロンMueller Insulated Large Safety Alligator Clip. Insulated large safety alligator clips with nickel plated steel clip and glass filled nylon housing. These safety alligator clips are 82.04mm in length with a jaw opening of 19mm. A sharp tooth in the lower jaw of the clip enables a secure connection when in operation. These safety alligator clips are compatible with all insulated, non-insulated and retractable banana plugs.RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら